Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB1000xH600mm enzianblau Vollw.m.Füßen Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-179121452037
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1510-04-04
EAN/GTIN:
     4251572701574
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter enzianblau
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · zulässige Stapelhöhe 5fachWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 1000mm· zul. Auflast: 5000kg· Abstand Kranösen B3: 1035mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Abstand Kranösen L3: 1235mm
Weitere Suchbegriffe: leichtbaubehälter heson, stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,16*
€ 313,33*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,91*
€ 313,64*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,68*
€ 347,94*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,25*
€ 349,22*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 314,53*
€ 363,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,22*
€ 415,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,07*
€ 410,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 321,76*
€ 382,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,16*
€ 373,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 306,19*
€ 364,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,79*
€ 357,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 299,10*
€ 355,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,25*
€ 322,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04K
ab € 265,46*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04K
ab € 255,62*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05K
ab € 265,11*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05K
ab € 256,51*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01K
ab € 264,86*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01K
ab € 255,36*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02K
ab € 265,23*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02K
ab € 256,02*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42K
ab € 380,33*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42K
ab € 362,52*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04K
ab € 302,92*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04K
ab € 298,84*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05K
ab € 303,53*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05K
ab € 297,99*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01K
ab € 302,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.