Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB1000xH600mm enzianblau Vollw.m.Füßen Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452037
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1510-04-04
EAN/GTIN:
     4251572701574
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter enzianblau
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · zulässige Stapelhöhe 5fachWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 1000mm· zul. Auflast: 5000kg· Abstand Kranösen B3: 1035mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Abstand Kranösen L3: 1235mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
860 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
43,5 kg
Breite B1:
1000 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Ausführung:
Vollwand mit Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: leichtbaubehälter heson, stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,80*
€ 311,93*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,39*
€ 312,24*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,94*
€ 346,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,71*
€ 347,52*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 312,80*
€ 361,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,93*
€ 371,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,14*
€ 367,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,12*
€ 367,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 309,11*
€ 367,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,38*
€ 356,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 299,37*
€ 356,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 299,36*
€ 356,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 299,34*
€ 356,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 299,33*
€ 356,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,08*
€ 351,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,80*
€ 319,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04K
ab € 265,25*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04K
ab € 256,16*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05K
ab € 266,15*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05K
ab € 256,80*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01K
ab € 266,24*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01K
ab € 256,48*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02K
ab € 266,12*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02K
ab € 255,37*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42K
ab € 383,04*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42K
ab € 361,66*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04K
ab € 302,38*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04K
ab € 297,86*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05K
ab € 303,84*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05K
ab € 297,66*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01K
ab € 302,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.