Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH600mm feuerrot Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9121452063
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1505-02-05K
EAN/GTIN:
     4251572701284
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 5000 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5fach · für eine sichere Lagerung in Regalen, auch zum Transport auf Rollenbahnen geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 800mm· zul. Auflast: 2500kg· Unterfahrhöhe H3: 100mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
860 mm
Einfahrmaß L2:
860 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge L1:
1000 mm
Gewicht:
39 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,51*
€ 295,15*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,81*
€ 295,43*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,43*
€ 329,11*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,17*
€ 330,30*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 300,05*
€ 343,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,11*
€ 391,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,11*
€ 386,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,44*
€ 377,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,42*
€ 372,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,43*
€ 339,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 230,35*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 218,88*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,61*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 219,37*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 229,45*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 219,07*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 229,70*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 220,76*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 320,52*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 301,88*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 268,16*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 253,11*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 269,34*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 254,61*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 269,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.