Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH600mm enzianblau Vollw.m.Füßen Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-179121452012
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1505-02-04
EAN/GTIN:
     4251572700270
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter enzianblau
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · zulässige Stapelhöhe 5fachWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 800mm· zul. Auflast: 2500kg· Abstand Kranösen B3: 835mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Abstand Kranösen L3: 1035mm
Weitere Suchbegriffe: leichtbaubehälter heson, stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,24*
€ 254,45*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,34*
€ 254,70*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,75*
€ 288,98*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,44*
€ 289,98*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 259,59*
€ 299,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,98*
€ 345,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,00*
€ 341,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,79*
€ 313,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,45*
€ 303,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 247,58*
€ 294,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,45*
€ 288,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 240,79*
€ 286,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,44*
€ 264,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04K
ab € 265,25*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04K
ab € 256,16*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05K
ab € 266,15*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05K
ab € 256,80*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01K
ab € 266,24*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01K
ab € 256,48*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02K
ab € 266,12*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02K
ab € 255,37*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42K
ab € 383,04*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42K
ab € 361,66*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04K
ab € 302,38*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04K
ab € 297,86*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05K
ab € 303,84*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05K
ab € 297,66*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01K
ab € 302,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.