| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179111443610 Herst.-Nr.: LX16/16 HL316G00000+EY000A0000 EAN/GTIN: 8018539074838 |
| |
|
| | |
| elektrohydraulisch · mit Elektrofahrwerk · für hohe Tagesauslastung und längere Transportwege · verwindungssteife Rahmenkonstruktion · Gabelträger mit wartungsfreien Führungsrollen · einfache Steuerung der Fahrtrichtung- und Geschwindigkeit · ruckfreies Anfahren und stufenlos regulierbare Fahrgeschwindigkeit mit und ohne Ladung · robustes Fahrgestell mit einem Antriebsrad und je 2 Last-/Stützrollen · Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst · inkl. PZS-Batterie mit Aqumatik, Tiefentladeschutz und externem HF-LadegerätWeitere technische Eigenschaften:· Batterien: 24/225V/Ah· Fahrgeschwindigkeit leer: 6km/h· Arbeitsgangbreite: 2380mm· Lastschwerpunkt: 600mm· Hubgeschwindigkeit leer: 0,28m/s· Ausstattung: mit Elektrofahrwerk· Lenkräder: Vollgummi· Wenderadius: 1613mm· Hubmotor: 3,2kW· Lenkräder Rad-Ø: 250mm· Fahrmotorleistung: 1,2kW· Senkgeschwindigkeit leer: 0,4m/s· Gabelrollen-Ø: 82mm· Steigfähigkeit leer: 10%· Lenkräderbreite: 101mm· Gabelrollen: Polyurethan· Ladegerät: 24/25V/A· Steigfähigkeit Volllast: 5%· Gabelrollenbreite: 70mm· Gewicht mit Batterie: 920kg· Gesamtlänge: 1966mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrozug, Deichselstapler, Elektrostapler, Handhubstapler, Hochhubstapler, pramac deichselstapler, hochhubstapler, elektrokettenzug trgf. 1600 kg, Gabelstapler, Hubwagen, Transportgerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.602,01* | € 6.792,70* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.546,93* | € 7.739,96* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.754,83* | € 8.947,29* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 8.584,73* | € 8.988,17* | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.091,79* | € 9.283,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|