Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelstapler LX 16/16 Trgf.1600kg Einfachmast Hubh.1600mm LIFTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9111443610
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     LX16/16 HL316G00000+EY000A0000
EAN/GTIN:
     8018539074838
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
elektrohydraulisch · mit Elektrofahrwerk · für hohe Tagesauslastung und längere Transportwege · verwindungssteife Rahmenkonstruktion · Gabelträger mit wartungsfreien Führungsrollen · einfache Steuerung der Fahrtrichtung- und Geschwindigkeit · ruckfreies Anfahren und stufenlos regulierbare Fahrgeschwindigkeit mit und ohne Ladung · robustes Fahrgestell mit einem Antriebsrad und je 2 Last-/Stützrollen · Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst · inkl. PZS-Batterie mit Aqumatik, Tiefentladeschutz und externem HF-LadegerätWeitere technische Eigenschaften:· Batterien: 24/225V/Ah· Fahrgeschwindigkeit leer: 6km/h· Arbeitsgangbreite: 2380mm· Lastschwerpunkt: 600mm· Hubgeschwindigkeit leer: 0,28m/s· Ausstattung: mit Elektrofahrwerk· Lenkräder: Vollgummi· Wenderadius: 1613mm· Hubmotor: 3,2kW· Lenkräder Rad-Ø: 250mm· Fahrmotorleistung: 1,2kW· Senkgeschwindigkeit leer: 0,4m/s· Gabelrollen-Ø: 82mm· Steigfähigkeit leer: 10%· Lenkräderbreite: 101mm· Gabelrollen: Polyurethan· Ladegerät: 24/25V/A· Steigfähigkeit Volllast: 5%· Gabelrollenbreite: 70mm· Gewicht mit Batterie: 920kg· Gesamtlänge: 1966mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1600 kg
Marke:
LIFTER
Hubgeschwindigkeit Volllast:
0,14 m/s
Bauhöhe eingefahren:
1965 mm
Hubhöhe:
1600 mm
Gabellänge:
1150 mm
Ausführung:
Einfachmast
Bauhöhe ausgefahren:
1965 mm
Fahrgeschwindigkeit Volllast:
6 km/h
Senkgeschwindigkeit Volllast:
0,34 m/s
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.601,64*
€ 6.792,65*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.546,93*
€ 7.739,91*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.754,83*
€ 8.947,24*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.584,73*
€ 8.988,12*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.091,79*
€ 9.283,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.947,24*
€ 10.647,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.893,31*
€ 10.583,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.781,19*
€ 10.449,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.754,83*
€ 10.418,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.