Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolifter Basic Trgf.90kg m.Holzplattform Hubber.112-1757mm EDMOLIFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179111443123
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     WP90EM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
V-förmiges Fahrgestell mit besten Lenkeigenschaften · Plattformgröße 400 x 450 mm · einfache Bedienbarkeit · Hubsäule aus eloxiertem Aluminium · Führungen mit hochwertigen Kugellagern · robuste Holzplattform · leistungsstarker und energieeffizienter 24V-DC-Motor mit Überlastschutz und Sicherheitskupplung · 24V-Akku mit äußerst langer Standzeit · wartungsfreier, stahlverstärkter Zahnriemen · geringe Geräuschentwicklung · Lastschwerpunkt 400 mm · Ladegerät inklusiveWeitere technische Eigenschaften:· Batterie: 24/7,2V/Ah· Ausführung: mit Holzplattform· Ladegerät: 24/1,8V/A· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Hochhubstapler, Hubkarre elektrisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.270,02*
€ 3.473,97*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.281,95*
€ 3.477,30*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.285,14*
€ 3.480,57*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.295,23*
€ 3.490,96*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.490,96*
€ 4.154,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.427,48*
€ 4.078,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.427,47*
€ 4.078,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.334,21*
€ 3.967,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.334,20*
€ 3.967,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.295,24*
€ 3.921,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3.295,23*
€ 3.921,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.