Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolifter Basic Trgf.90kg m.Holzplattform Hubber.112-1757mm EDMOLIFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9111443123
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     WP90EM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
V-förmiges Fahrgestell mit besten Lenkeigenschaften · Plattformgröße 400 x 450 mm · einfache Bedienbarkeit · Hubsäule aus eloxiertem Aluminium · Führungen mit hochwertigen Kugellagern · robuste Holzplattform · leistungsstarker und energieeffizienter 24V-DC-Motor mit Überlastschutz und Sicherheitskupplung · 24V-Akku mit äußerst langer Standzeit · wartungsfreier, stahlverstärkter Zahnriemen · geringe Geräuschentwicklung · Lastschwerpunkt 400 mm · Ladegerät inklusiveWeitere technische Eigenschaften:· Batterie: 24/7,2V/Ah· Ausführung: mit Holzplattform· Ladegerät: 24/1,8V/A· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
90 kg
Hubbereich:
112-1757 mm
Gesamtlänge:
677 mm
Gesamtbreite:
455 mm
Gewicht:
30 kg
Gesamthöhe:
1917 mm
Hubgeschwindigkeit:
125 mm/s
Marke:
EDMOLIFT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Hochhubstapler, Hubkarre elektrisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.260,52*
€ 3.458,52*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.284,33*
€ 3.461,84*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.285,12*
€ 3.468,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.281,94*
€ 3.475,48*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.458,52*
€ 4.115,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.398,60*
€ 4.044,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.398,59*
€ 4.044,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.398,58*
€ 4.044,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.310,21*
€ 3.939,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.310,20*
€ 3.939,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3.310,19*
€ 3.939,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.310,18*
€ 3.939,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.310,17*
€ 3.939,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.281,01*
€ 3.904,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.260,52*
€ 3.880,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.