Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen L1169xB609xH1800mm Gesamt-Trgf.600kg 4 Etagen Stirnwand offen FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179110444830
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8301/7016
EAN/GTIN:
     4017976383019
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen l1000xb700xh1800mm
etagenwagen fetra
komplett mit Böden · Stirnwand offen · geschweißte Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet anthrazitgrau, RAL 7016 ·dauerhaft oberflächengeschützt · Ablageflächen aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche mittelgrau · Einlegeböden variabel einsetzbar · Tragfähigkeit pro Boden 90 kg · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Lieferung erfolgt zerlegtWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Tragfähigkeit pro Boden: 90kg· Gewicht: 64kg· Gestell: Stahlrohr· Ausstattung: 1 fester, 3 Einlegeböden· Bereifung: TPE· Verstellraster Böden: 100mm
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
4
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,24*
€ 386,03*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,14*
€ 386,03*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,00*
€ 386,04*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 343,46*
€ 395,23*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,51*
€ 433,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,55*
€ 515,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,78*
€ 501,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 399,78*
€ 475,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,19*
€ 458,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 377,77*
€ 449,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,74*
€ 442,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 370,16*
€ 440,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,51*
€ 429,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW/7016
ab € 39,57*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
E8101SG/7016
ab € 8,81*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
Zubehör
Fetra
E8101VK/7016
ab € 32,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.