Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Einlegeboden "GREY EDITION", mit 1 Paar Auflagewinkeln, 850 x 500 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
fetra® Einlegeboden "GREY EDITION", mit 1 Paar Auflagewinkeln, 850 x 500 mm
fetra® Einlegeboden "GREY EDITION", mit 1 Paar Auflagewinkeln, 850 x 500 mm
fetra® Einlegeboden "GREY EDITION", mit 1 Paar Auflagewinkeln, 850 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-E8101ETAW/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E8101ETAW/7016
EAN/GTIN:
     4017976244853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fach-Boden
Fachboden
Aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche mittelgrau Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg. Mehr- oder Minderpreis. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
90
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Gesamtlänge (mm):
1000
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
42
Farbe:
mittelgrau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden 1000 x 600 mm, boden für etagenwagen, fachboden 600 mm tief, Einlegeboden, Etagenboden, Zubehör für Etagenwagen, GREY EDITION
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 52,98*
€ 63,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 51,96*
€ 61,83
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 50,67*
€ 60,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 48,26*
€ 57,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 46,38*
€ 55,19
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 43,99*
€ 52,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,69*
€ 47,23
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.