Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal Büro H2200xB1000xT300mm Anbauregal eins. pulverbesch. lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179104483943
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WKA22310ED
EAN/GTIN:
     4250623736770
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Bauart: Einseitig = 300 mm tief, zweiseitig = 600 mm tief · Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last: 60 kg = 300 mm Bodentiefe, 90 kg = 600 mm Bodentiefe · Grund- und Anbauregalweise · Gesamtstabilisierung durch Eckplatten · Zwischenböden (300 mm tief) mit hinterer Anschlagkante, (600 mm tief) mit Mittelanschlagbügel · 2 Oberflächenausführungen kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · je Bauart 4 Regalhöhen und 2 Feldbreiten, mit Deckboden (Regalhöhen 800, 1150 und 1500 mm auf Anfrage) · Höheneinteilungen im Lochrasterabstand von 25 mm möglich · Fachböden mit 3fach Kantungen oder Sicherheitsfalzungen · Gütegesichert nach RAL-RG 614/1 · Ausstattungszubehör (Fachteiler, Wandverkleidungen) auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
7
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Schraubregale, Schraubregalsystem, Schraubregalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,36*
€ 153,52*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,34*
€ 154,68*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,98*
€ 163,04*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,77*
€ 163,66*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,80*
€ 176,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17610DA
ab € 131,74*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17607DA
ab € 118,72*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17610DA
ab € 154,79*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17607DA
ab € 141,59*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17310EX
ab € 77,13*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17307EX
ab € 72,33*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17310EX
ab € 102,17*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17307EX
ab € 97,05*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20610DA
ab € 150,53*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20607DA
ab € 135,54*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20610DA
ab € 176,36*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20607DA
ab € 160,80*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20310EX
ab € 88,56*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20307EX
ab € 82,55*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20310EX
ab € 115,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.