Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal Büro H2200xB1000xT300mm Anbauregal eins. pulverbesch. lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9104483943
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WKA22310ED
EAN/GTIN:
     4250623736770
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Bauart: Einseitig = 300 mm tief, zweiseitig = 600 mm tief · Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last: 60 kg = 300 mm Bodentiefe, 90 kg = 600 mm Bodentiefe · Grund- und Anbauregalweise · Gesamtstabilisierung durch Eckplatten · Zwischenböden (300 mm tief) mit hinterer Anschlagkante, (600 mm tief) mit Mittelanschlagbügel · 2 Oberflächenausführungen kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · je Bauart 4 Regalhöhen und 2 Feldbreiten, mit Deckboden (Regalhöhen 800, 1150 und 1500 mm auf Anfrage) · Höheneinteilungen im Lochrasterabstand von 25 mm möglich · Fachböden mit 3fach Kantungen oder Sicherheitsfalzungen · Gütegesichert nach RAL-RG 614/1 · Ausstattungszubehör (Fachteiler, Wandverkleidungen) auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2200 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Ausführung:
Anbauregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Anzahl Fachböden:
7
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Kapazität Ordner DIN A4:
72
Bauart:
einseitig
Einsatzort:
Büro
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Schraubregale, Schraubregalsystem, Schraubregalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,84*
€ 147,81*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,45*
€ 156,01*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 130,11*
€ 161,96*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,43*
€ 162,52*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,34*
€ 171,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17610DA
ab € 131,63*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17607DA
ab € 119,43*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17610DA
ab € 153,70*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17607DA
ab € 141,46*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17310EX
ab € 77,13*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17307EX
ab € 72,08*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17310EX
ab € 102,61*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17307EX
ab € 96,95*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20610DA
ab € 150,71*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20607DA
ab € 135,65*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20610DA
ab € 176,28*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20607DA
ab € 161,25*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20310EX
ab € 88,42*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20307EX
ab € 82,41*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20310EX
ab € 116,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.