Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179103482921 Herst.-Nr.: BT290TW52 EAN/GTIN: 4014296227788 |
| |
|
| | |
| Punkt-Synchron-Technik · für Personen bis 150 kg · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Aluminium-Fußkreuz · mit Körpergewichtseinstellung, mehrfach arretierbar, mit Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung · bequemer, aufgepolsterter Sitz, mit Knierolle · stufenlose Sitzhöhenverstellung · Armlehnen höhenverstellbar · Bezug 100 % Polyester · Sitzfläche B 540 x T 460 mm · Sitzhöhe 440-520 mm · Lehnenhöhe 770 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt montiert |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, topstar arbeitsdrehstuhl bis 150kg, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, Bürodrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 325,11* | € 393,33* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,33* | € 415,14* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 345,25* | € 416,98* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,82* | € 437,04* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,86* | € 492,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|