| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179101484845 Herst.-Nr.: 790390A0 EAN/GTIN: 4250633343265 |
| |
|
| | |
| universell einsetzbar · stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung · Flügeltüren mit Kastenversteifung verstärkt · glatte Innenflächen, leicht zu reinigen · 5 schwarz lackierte Fachböden (6 Ordnerhöhen) höhenverstellbar im 35-mm-Raster · Tragfähigkeit je Boden bis 65 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Höhe 2200 mm mit BodenausgleichsschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 460mm· Innenhöhe: 2050mm· Innenbreite: 945mm Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mauser universalschrank ral7035, allzweckschrank, mauser mehrzweckschrank, Blechschrank, Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,51* | € 436,39* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 374,20* | € 438,56* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 397,84* | € 465,40* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 396,32* | € 465,86* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 375,68* | € 467,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|