Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzecke H400xL175/175mm L-Form Stahlbl.schwarz/gelb VE=2 St.TTS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-179000480000
Herst.-Nr.:
     330015/2
EAN/GTIN:
     4260214935338
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
für Regalsysteme im Eck- und Durchfahrtsbereich · aus gekantetem Stahlblech, Stärke 5 mm · L- oder U-Form · pulverbeschichtet zinkgelb, RAL 1018, mit schwarzen Warnmarkierungen · Ausführung nach BGR 234 · inkl. Bodenanker zur Befestigung auf Betongrund · VE = 2 StückWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz/gelb· Material: Stahlblech
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
44
€ 5,99*
ab € 71,97*
€ 91,19*
1 Tag
45
€ 5,50*
ab € 71,97*
€ 91,19*
Lager 2478
45
Frei Haus
ab € 72,27*
€ 91,61*
3 Tage
44
€ 4,99*
ab € 73,11*
€ 92,67*
3 Tage
33
Frei Haus
ab € 73,14*
€ 92,80*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 91,61*
€ 109,02
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 90,71*
€ 107,94
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 90,70*
€ 107,93
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 85,54*
€ 101,79
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 85,53*
€ 101,78
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 81,47*
€ 96,95
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 81,46*
€ 96,94
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 72,27*
€ 86,00
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 72,27* pro Paar)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
330025/2
ab € 83,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.