Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzecke H400xL175/175mm L-Form Stahlbl.schwarz/gelb VE=2 St.TTS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000480000
Herst.-Nr.:
     330015/2
EAN/GTIN:
     4260214935338
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
eckschutzprofil gelb -schwarz
eckschutzprofil
für Regalsysteme im Eck- und Durchfahrtsbereich · aus gekantetem Stahlblech, Stärke 5 mm · L- oder U-Form · pulverbeschichtet zinkgelb, RAL 1018, mit schwarzen Warnmarkierungen · Ausführung nach BGR 234 · inkl. Bodenanker zur Befestigung auf Betongrund · VE = 2 StückWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz/gelb· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Ausführung:
L-Form
Höhe:
400 mm
Länge:
175/175 mm
Marke:
TTS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anfahrschutz, Regal
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 72,09*
€ 91,18*
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 72,09*
€ 91,18*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 72,39*
€ 91,60*
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 73,23*
€ 92,66*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 73,26*
€ 92,79*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 92,79*
€ 110,42
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 91,71*
€ 109,13
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 91,70*
€ 109,12
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 91,68*
€ 109,10
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 86,63*
€ 103,09
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 86,62*
€ 103,08
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 86,61*
€ 103,07
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 86,59*
€ 103,04
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 86,58*
€ 103,03
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 83,33*
€ 99,16
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 73,26*
€ 87,18
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
330025/2
ab € 83,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.