| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179000473305 Herst.-Nr.: 01670056 EAN/GTIN: 4100660005066 |
| | | |
|
| | |
| alkalischer Kraftreiniger für die Reinigung von lösemittelempfindlichen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen · besonders geeignet für Werkstattböden und Industriebereiche · einsetzbar im Lebensmittel- und Küchenbereich · löst starke öl- und fetthaltige Verschmutzungen · bewährt beim Einsatz in der Brandsanierung · RK und RE-gelistet · Hinweis/Dosierung: Unterhaltsreinigung: 50 - 200 ml / 10 l Wasser, Automatenreinigung: 50 - 200 ml / 10 l Wasser, Hochdruckreinigung: 1:5 bis 1:10 mit WasserWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: gelb-grün· Dosierung: 0,1-1 l / 10 l Wasser Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettreiniger, Hochdruckreiniger-Konzentrat, Hochdruckreinigerkonzentrat, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Schaumreiniger für Hochdruckreiniger, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, universalreiniger buzil 10 l, hochdruckreiniger konzentrat, industriereiniger 10 l, Buzil, G440, Intensivreiniger, Kraftreiniger, Maschinenreiniger, Reiniger |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 26,93* | € 35,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 27,39* | € 36,42* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 27,58* | € 37,25* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 29,22* | € 38,96* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,30* | € 89,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,83* pro Liter) | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 179,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|