Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179000463101 Herst.-Nr.: 4443-701 EAN/GTIN: 4007126002471 |
| |
|
| | |
| Aluminium · leicht und handlich · platzsparend, zusammenklappbar · Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung · Holme eloxiert · Sicherheitsverriegelung · 2-Komponenten-Kunststofffuß für sicheren Stand auf verschiedenen Böden · max. Gesamtbelastung 150 kgWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: Holme eloxiert· Tiefe geklappt: 200mm· Höhe geklappt: 680mm· Breite geklappt: 440mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe bis ca.: | 2600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptreppe, Klapptritt, Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, stufenleiter hailo alu 3 stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 3 stufen, Aufstiegshilfe, Klapptritte, Steighilfe, Trittleitern |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,01* | € 58,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 47,20* | € 59,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,41* | € 69,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,44* | € 69,59* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,42* | € 69,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|