Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 2x5 Stufen Alu.Gesamt-H.1160mm Stufen-Holmverbindung geschraubt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179000460037
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     011235
EAN/GTIN:
     4031405112353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · beidseitig begehbar · Stufen 80 mm tief geriffelt · geschraubte Stufen-Holmverbindung · robuste Scharniere · Stufenabstand 235 mm · Leiterneigung 70° · hohe Standsicherheit · rutschfeste Leiterschuhe · Spannverbindung durch hochfeste Polyestergurte · max. Gesamtbelastung 150 kgWeitere technische Eigenschaften:· Stufenabstand: 235mm· Leiterneigung: 70°· Stufentiefe: 80mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2700 mm
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufenstehleiter 5-stufen günzburger, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,77*
€ 148,95*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,79*
€ 168,92*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,22*
€ 169,04*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 131,64*
€ 170,16*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,12*
€ 175,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.