Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040405, Alu-Stufenstehleiter ML 2x5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260B-783935
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     11235
EAN/GTIN:
     4031405112353
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040405, Stufen-Stehleiter ML, beidseitig begehbar Die Aluminium-Stufenleiter ist mit rutschsicheren, geriffelten Kunststoff-Leiterfüßen ausgestattet. , Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindungen , Hohe Standsicherheit: konische Bauweise , Stufentiefe: 80 mm, geriffelt , Leiterneigung: 70° Grad , Garantie: 15 Jahre, Fabrikat: Munk
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9000 GRAMM
Arbeitshöhe bis ca.:
2,70 m
Gesamthöhe:
1,16 m
untere Außenbreite:
0,49 m
Stufenanzahl:
2x5
Stufenabstand:
235 mm
Gewicht ca.:
9,0 kg
Herstellerartikelnummer:
11235
Herstellername:
MUNK GmbH
Markenname:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Made in Germany:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,48*
€ 148,48*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,44*
€ 168,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,78*
€ 168,64*
4 Tage
27
Frei Haus
ab € 131,37*
€ 169,74*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 141,43*
€ 173,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,055*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.