Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179000460020 Herst.-Nr.: 011223 EAN/GTIN: 4031405112230 |
| | |
|
| | |
| Aluminium einseitig begehbar · mit integrierter Ablageschale aus Kunststoff · Stufen 80 mm tief geriffelt · geschraubte Stufen-Holmverbindung · geriffelte, großflächige Standplattform · 4-fach genietetes Leitergelenk aus gepresstem Aluminium · rutschfeste Leiterschuhe · Stufenabstand 235 mm · Leiterneigung 70° · hohe Standsicherheit durch konische Bauweise · rutschsichere Leiterschuhe zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund · Spannverbindung durch hochfeste Polyestergurte ab 6 Stufen · max. Gesamtbelastung 150 kgWeitere technische Eigenschaften:· Stufenabstand: 235mm· Leiterneigung: 70°· Stufentiefe: 80mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe bis ca.: | 2700 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 3 stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter günzburger, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,72* | € 108,92* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,75* | € 108,96* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,18* | € 109,50* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,33* | € 109,69* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,31* | € 133,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|