Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-163521 Herst.-Nr.: 11223 EAN/GTIN: 4031405112230 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Stufen-Stehleiter ML, einseitig begehbar Leicht und handlich für den täglichen Einsatz Mit schlanken und ergonomisch geformten Leiterholmen, großflächig geriffelte Standplattform und praktischer, integrierter Ablageschale aus hochwertigem Kunststoff. Stabile Konstruktion 80 mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen und rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund. Stabiles, 4-fach genietetes Aluminium-Leitergelenk und dauerhafte, verschraubte Stufen-Holmverbindungen. Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten (ab 6 Stufen). Leiterneigung 20°, hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe bis ca.: | 2,75 m | Gesamthöhe: | 1,31 m | Plattformhöhe: | 0,7 m | untere Außenbreite: | 0,46 m | Stufenanzahl inkl. Standplattform: | 3 | Gewicht ca.: | 4,7 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 88,54* | € 111,39* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,04* | € 111,41* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,97* | € 112,00* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,96* | € 112,19* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,53* | € 125,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|