Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baukreissäge BKS 501 Schnitt-H.150mm 500x30mm 4,2 kW 400/50 V/Hz HOLZSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-178000807195
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5740050
EAN/GTIN:
     4036351306740
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
baukreissäge
transparente Schutzhaube für optimale Sicht auf die Schnittlinie · winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre · Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante und Exzenterklemmung ermöglicht das Besäumen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte · abklappbare Tischverlängerung · Fahrwerk und klappbare Transportgriffe · Phasenwender · KranösenWeitere technische Eigenschaften:· Tischhöhe: 850mm· Tischlänge: 1000mm· Gewicht: 103kg· Tischbreite: 660mm· Netzspannung: 400 V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Baukreissägen, Kreissäge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
€ 52,95*
ab € 660,38*
€ 694,96*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 637,38*
€ 704,49*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,97*
€ 707,93*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 677,84*
€ 713,94*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,92*
€ 729,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,25*
€ 867,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,50*
€ 857,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 699,32*
€ 832,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,36*
€ 817,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 680,07*
€ 809,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,03*
€ 798,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 669,48*
€ 796,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,92*
€ 787,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000814905
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.