Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baukreissäge BKS 501 Schnitt-H.150mm 500x30mm 4,2 kW 400/50 V/Hz HOLZSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-8000807195
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5740050
EAN/GTIN:
     4036351306740
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
baukreissäge
transparente Schutzhaube für optimale Sicht auf die Schnittlinie · winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre · Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante und Exzenterklemmung ermöglicht das Besäumen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte · abklappbare Tischverlängerung · Fahrwerk und klappbare Transportgriffe · Phasenwender · KranösenWeitere technische Eigenschaften:· Tischhöhe: 850mm· Tischlänge: 1000mm· Gewicht: 103kg· Tischbreite: 660mm· Netzspannung: 400 V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Schnitthöhe:
150 mm
Sägeblattabmessung:
500x30 mm
Motorleistung:
4,2 kW
Steckertyp:
CEE
Marke:
HOLZSTAR
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Baukreissägen, Kreissäge
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 52,95*
ab € 660,68*
€ 700,30*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 638,62*
€ 709,82*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,42*
€ 713,26*
Lager 2431
8
Frei Haus
ab € 674,11*
€ 719,26*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 617,59*
€ 729,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,26*
€ 855,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,11*
€ 840,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 706,10*
€ 840,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 706,09*
€ 840,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,81*
€ 824,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 692,80*
€ 824,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 692,79*
€ 824,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 692,78*
€ 824,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 692,77*
€ 824,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,88*
€ 816,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,11*
€ 802,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000814905
ab € 50,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.