Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6205 -C-2Z (-2Z) ID 25mm AD 52mm Breite15mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-178000515397
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10104709
EAN/GTIN:
     4012802384161
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1005
1
€ 8,50*
ab € 2,11*
€ 2,81*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,23*
€ 2,96*
3 Tage
130
1
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 2,97*
5 Tage
5886
1
€ 5,99*
ab € 2,30*
€ 3,17*
Lager 2478
5910
15
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,78* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 79,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342572
ab € 55,27*
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.915,18*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.694,60*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,50*
Zubehör
SKF
TKED 1
ab € 492,32*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.