| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000214174 Herst.-Nr.: 076037011016150 EAN/GTIN: 4051426201232 |
| |
|
| | |
| DIN 7603 Kupfer Form A Flachdichtringe - Abmessung: 10 x16 x1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe· Durchmesser 10mm· Form Form A· Gruppencode 07603.701· Länge 16mm· Normart DIN 7603· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff Kupfer |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, Flachdichtring, Flachdichtung, CU-Dichtung, Kupferdichtring, Kupferdichtung, dichtring kupfer 10x16x1, dichtringe kupfer, dichtring, Flachdichtringe, Reyher, Ringdichtung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,2663* | € 0,3363* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2597* | € 0,3553* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2832* | € 0,366* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,3039* | € 0,3939* | | | | Lager 2478 | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,3698* | € 0,4894* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 97,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|