Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring DIN 7603 10x16x1,5 Kupfer 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000214174
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     76037011016150
EAN/GTIN:
     4051426201232
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,29 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 7603
Hauptmerkmal:
10 x16 x1,5
Ausführung:
Kupfer
Artikellangtext:
DIN 7603 Kupfer Form A Flachdichtringe - Abmessung: 10 x16 x1,5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe · Durchmesser 10mm· Form Form A· Gruppencode 07603.701· Länge 16mm· Normart DIN 7603· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff Kupfer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1700
100
€ 4,90*
ab € 0,2663*
€ 0,3363*
3 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,2597*
€ 0,3553*
5 Tage
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,2832*
€ 0,366*
7 Tage
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,2912*
€ 0,3712*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,3039*
€ 0,3839*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3839*
€ 0,45684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3739*
€ 0,44494
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3539*
€ 0,42114
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3339*
€ 0,39734
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3039*
€ 0,36164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.