Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring 10 x16 x1,5 DIN 7603 Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdichtring 10 x16 x1,5 DIN 7603 Kupfer
Flachdichtring 10 x16 x1,5 DIN 7603 Kupfer
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405385
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076037011016150
EAN/GTIN:
     4051426201232
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
Flachdichtring DIN 7603 10x16x1,5 Kupfer 100 Stück DIN 7603 Kupfer Form A Flachdichtringe - Abmessung: 10 x16 x1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe· Durchmesser: 10mm· Form: Form A· Gruppencode: 07603.701· Länge: 16mm· Normart: DIN 7603· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
076037011016150
Werksnummer:
8000214174
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x16 x1,5
Norm:
DIN 7603
Produktart:
Flachdichtring
Ausfuehrung:
Kupfer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1800
100
€ 4,90*
ab € 0,2663*
€ 0,3363*
4 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,2597*
€ 0,3553*
Lager 1955
2000
100
€ 5,99*
ab € 0,2832*
€ 0,366*
8 Tage
1400
100
€ 5,59*
ab € 0,2912*
€ 0,3712*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,3039*
€ 0,3939*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3646*
€ 0,43387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3332*
€ 0,39651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3232*
€ 0,38461
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3132*
€ 0,37271
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2832*
€ 0,33701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.