Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x 250 A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000205539
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629400160250
EAN/GTIN:
     4051426145765
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 250* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 250mm· Gruppencode 04762.940· Normart ISO 4762
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch a4, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 10,3875*
€ 13,5592*
1
€ 5,90*
ab € 10,9383*
€ 15,0183*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,6183*
€ 18,6383*
5 Tage
80
10
€ 5,99*
ab € 19,9451*
€ 24,0951*
Lager 2478
80
10
Frei Haus
ab € 26,28*
€ 30,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 90 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 300 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 308,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.