Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 250, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 250, A4 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 250, A4 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 250, A4 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 250, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p897777
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426145765
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 250*
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
206
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
16
l:
250
k:
16
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
250
Gewicht kg per 100:
41,9
Durchmesser:
16 mm
Antriebsgröße:
14
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
24
s:
14
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 10,4275*
€ 13,5592*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,8483*
€ 14,8183*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,5483*
€ 18,3583*
6 Tage
80
10
€ 5,99*
ab € 19,9951*
€ 23,9251*
8 Tage
56
10
€ 5,59*
ab € 21,0344*
€ 24,9944*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,8183*
€ 17,63378
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,6583*
€ 17,44338
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,9783*
€ 16,63418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,4583*
€ 16,01538
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,9183*
€ 15,37278
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,8483*
€ 12,90948
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.