Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 16 x 250 ISO 4762 m.Innensechskant A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 16 x 250 ISO 4762 m.Innensechskant A 4
Zylinderschraube M 16 x 250 ISO 4762 m.Innensechskant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629400160250
EAN/GTIN:
     4051426145765
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x 250 A 4 1 Stück ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 250* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 250mm· Gruppencode: 04762.940· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629400160250
Werksnummer:
8000205539
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,419000
Gewicht brutto Kg:
0,419000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 250
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 10,4375*
€ 13,5792*
1
€ 5,90*
ab € 10,8983*
€ 14,9583*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,5683*
€ 18,5583*
Lager 1955
80
10
€ 5,99*
ab € 19,9551*
€ 23,9851*
7 Tage
48
10
€ 5,59*
ab € 22,813*
€ 27,183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,9851*
€ 28,54227
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,9151*
€ 27,26897
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,9551*
€ 23,74657
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 239,851* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.