| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000203633 Herst.-Nr.: 047628000040045 EAN/GTIN: 4051426119421 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 45 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode 04762.800· Normart ISO 4762 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din en iso 4762 m4 x 45 mm 8.8, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m4, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0395* | € 0,0475* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0487* | € 0,0565* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0608* | € 0,0608* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0622* | € 0,0622* | | | | Lager 2478 | | | | 1500 | | Frei Haus | ab € 0,0581* | € 0,0735* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 110,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|