Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 4 x 45 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 4 x 45 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 4 x 45 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388520
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000040045
EAN/GTIN:
     4051426119421
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 45 8.8 500 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 45 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000040045
Werksnummer:
8000203633
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 45
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,0341*
€ 0,0487*
Lager 1955
5500
500
€ 5,99*
ab € 0,0411*
€ 0,0552*
7 Tage
3850
500
€ 5,59*
ab € 0,0432*
€ 0,0578*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0453*
€ 0,0603*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0462*
€ 0,062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.