| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047628000040045 Herst.-Nr.: 047628000040045 EAN/GTIN: 4051426119421 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 45 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.515 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din en iso 4762 m4 x 45 mm 8.8, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M4x45, M 4 x 45, 8.8, unveredelt; naturfarben, AM4762445, 04762.800 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0342* | € 0,0487* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0413* | € 0,0551* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0432* | € 0,0576* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,045* | € 0,0602* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0465* | € 0,0619* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 24,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|