| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000203322 Herst.-Nr.: 047623540060014 EAN/GTIN: 4043952783351 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 14 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 14mm· Gruppencode 04762.354· Normart ISO 4762 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, innensechskantschraube din 912 metrisch m6x14, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,1494* | € 0,1904* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 60,10* | € 80,31* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 64,54* | € 81,20* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 70,76* | € 88,35* | | | | Lager 2478 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 86,36* | € 109,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,17272* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|