| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000203322 Herst.-Nr.: 47623540060014 EAN/GTIN: 4043952783351 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4762 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 6 x 14 | Ausführung: | 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L | Artikellangtext: | ISO 4762 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 14 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 14mm · Gruppencode 04762.354· Normart ISO 4762 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,121* | € 0,1614* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,1298* | € 0,1638* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,137* | € 0,171* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,1421* | € 0,1771* | | | | | | 12 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,1504* | € 0,1864* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 88,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|