| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019397353 Herst.-Nr.: 047623540060014 EAN/GTIN: 4043952783351 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x14 10.9 flZnnc 480h-L 500St. ISO 4762 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 14 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 14mm· Gruppencode: 04762.354· Normart: ISO 4762 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 047623540060014 | Werksnummer: | 8000203322 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 6 x 14 | Norm: | ISO 4762 m.Innensechskant | Produktart: | Zylinderschraube | Ausfuehrung: | 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, innensechskantschraube din 912 metrisch m6x14, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,1494* | € 0,1904* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 60,10* | € 80,31* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 64,54* | € 81,20* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 70,76* | € 88,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 86,36* | € 109,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,12908* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|