Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 1,6x 12 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000153511
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409016012
EAN/GTIN:
     4043952031223
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 1,6 x 12 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 1,6mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.940· Länge 12mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00756*
€ 0,01315*
4 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,00867*
€ 0,01405*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0113*
€ 0,017*
6 Tage
2000
100
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0191*
Lager 2478
nicht lagernd
3800
Frei Haus
ab € 0,0194*
€ 0,0512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3800 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 3800 Stück ( entspricht € 194,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.