Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 A 4 1,6 x 12 A 4 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-000949409016012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409016012
EAN/GTIN:
     4043952031223
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 1,6 x 12 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.021 KGM
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a4 1,6x12, din 94, din 94 a4, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, 1, 6x12, 6 x 12, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM941612, 00094.940
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00755*
€ 0,01266*
Lager 214
2000
100
€ 4,30*
ab € 0,00862*
€ 0,01398*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0113*
€ 0,0169*
7 Tage
2000
100
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,019*
6 Tage
2000
100
€ 5,99*
ab € 0,0142*
€ 0,0212*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01398*
€ 0,01664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01336*
€ 0,0159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01202*
€ 0,0143
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01123*
€ 0,01336
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01089*
€ 0,01296
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01047*
€ 0,01246
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00862*
€ 0,01026
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,398* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.