Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN94 1,6X12 A4 KP Splinte, A4, 1,6 x 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00094_AK.JPG
D00094_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN94 1,6X12 A4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN94 1,6X12 A4 KP
EAN/GTIN:
     4043952031223
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 1,6 x 12 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 1.60 Form: Ohne Formangabe Länge: 12.00 Normart: DIN Normnummer: 94 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.60
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
12.00
Normart:
DIN
Normnummer:
94
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a4 1,6x12, din 94, din 94 a4, 501DIN94 1,6X12 A4 KP, DIN94 1,6X12 A4 KP
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00755*
€ 0,01266*
4 Tage
2000
100
€ 4,30*
ab € 0,00862*
€ 0,01398*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0113*
€ 0,0169*
Lager 8670
2000
100
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,019*
6 Tage
2000
100
€ 5,99*
ab € 0,0142*
€ 0,0212*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.