| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000142670 Herst.-Nr.: 22772-54 EAN/GTIN: 4025888200584 |
| |
|
| | |
| EN 381-2 + 5, Klasse 1, Schutzbereich Form A, FPA-anerkannt · Obermaterial: 70% Polyester / 30% Baumwolle · Material ist wasser-, öl- und schmutzabweisend · DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage · Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann der Oberstoff der Hose nach Beschädigung repariert werden · dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit · fest gearbeiteter Bund ist weitenverstellbar · durch den fest gearbeiteten Bund ist das Gewicht der Hose auf Schulter und Hüfte gleichmässig verteilt · Taschen: Latztasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Zollstocktasche · YKK-ReißverschlüsseWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN 381-2+5 Schutzbereich Form A, Klasse 1, FPA-anerkannt Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 61,20* | € 76,81* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,92* | € 77,50* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,76* | € 80,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 66,74* | € 80,97* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,77* | € 81,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|