Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal u Verschr. m AG PN 16 MS DN 25 1Zoll IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521221
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1075708
EAN/GTIN:
     4026755277562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
einerseits konisch dichtende Verschraubung mit AG · andererseits IG · Messing vernickelt · voller Durchgang · mit roter Abdeckkappe zur StrangkennzeichnungWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Kompletter Durchlass Ja· Material Kugel Messing· Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10· Mit Kupplungsanschluss 1 Ja· Mit Kupplungsanschluss 2 Nein· Nenndruck PN 16· Nenndurchmesser (1) 25DN· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 25· Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 25· Oberflächenschutz vernickelt· Ventilwinkel 0Grad· Werkstoff Gehäuse Messing· Werkstoffgüte Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 100
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Außengewinde
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,58*
€ 36,28*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,35*
€ 38,89*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,23*
€ 41,14*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,43*
€ 43,81*
1
€ 5,95*
ab € 35,34*
€ 46,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 87,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.