Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal u Verschr. m AG PN 16 MS DN 25 1Z IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1075708 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal u Verschr. m AG PN 16 MS DN 2
OVENTROP 1075708 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal u Verschr. m AG PN 16 MS DN 2
OVENTROP 1075708 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal u Verschr. m AG PN 16 MS DN 2
Artikel-Nr.:
     1498-7000521221
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1075708
EAN/GTIN:
     4026755277562
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
einerseits konisch dichtende Verschraubung mit AG · andererseits IG · Messing vernickelt · voller Durchgang · mit roter Abdeckkappe zur StrangkennzeichnungWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kompletter Durchlass: Ja· Material Kugel: Messing· Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel: Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Mit Kupplungsanschluss 1: Ja· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Nenndruck: PN 16· Nenndurchmesser (1): 25DN· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 25· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 25· Oberflächenschutz: vernickelt· Ventilwinkel: 0Grad· Werkstoff Gehäuse: Messing· Werkstoffgüte: Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 100
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,50*
€ 36,59*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,24*
€ 38,99*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,14*
€ 41,25*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,39*
€ 43,72*
1
€ 5,95*
ab € 35,08*
€ 46,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.