| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001009741 Herst.-Nr.: BD142XG EAN/GTIN: 3800861101208 |
| | |
|
| | |
| Antikalk-Funktion · aerosolarm · Brausestange mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber · Brauseschlauch Idealflex 1750 mmWeitere technische Eigenschaften:· Höhenverstellbare Befestigungspunkte Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Länge der Duschstange 600mm· Länge Duschschlauch 1750mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Gleit- und Scharnierstück Ja· Mit Handbrause Ja· Mit Kopfbrause Nein· Mit Schlauch Ja· Mit Seifenschale Nein· Verdeckte Befestigung Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brausegarnitur, Dusch-Set, Brause Einhandmischer, Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Handbrause, handbrause ideal standard, brause set, 01164012580101, Brausekombination, Brauseset, Duschgarnitur, Schlauchbrausegarnitur |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,00* | € 89,58* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 73,71* | € 94,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 75,41* | € 96,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 78,01* | € 99,60* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,34* | € 100,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|