| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001005176 Herst.-Nr.: 44999011711 EAN/GTIN: 4017214784363 |
| | |
|
| | |
| 326 x 185 x 143 mm · für die Wandeinbau-Montage · Front: Aluminium lackiert · Wandeinbaukorpus: Stahlblech verzinkt oder lackiert · geeignet für die Aufnahme von 2x ca. 100 Stück Papierhandtüchern bei einer Abmessung von 250 x 230 mm in Z-Faltung Weitere Informationen: | | Accessoireart: | Papierhandtuchspender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, keuco waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, handtuchspender verchromt, 013061741101 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 387,79* | € 475,15* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 429,79* | € 528,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 430,25* | € 528,02* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 482,29* | € 588,58* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 453,03* | € 591,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|