Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco Waschtischunterbau EDITION 11 435x350x435mm Türanschl re sw gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001005065
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     31198330002
EAN/GTIN:
     4017214781355
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
1-türig · mit Tür-Anschlagdämpfung · passend zu Keramik-Gästewaschtisch 31198
Weitere Informationen:
Breite:
435 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Tesseraux & Partner
Variante:
ohne Beleuchtung
Funktionen:
mit Dämpfung
Einbauart Waschtisch:
für Einbauwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Edition 11 31198
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Höhe:
350 mm
Serie:
EDITION 11
Farbe Front:
schwarz gebürstet
Tiefe:
435 mm
Farbe Korpus:
schwarz gebürstet
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
1 Tür
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.221,54*
€ 1.386,04*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.237,67*
€ 1.405,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.243,37*
€ 1.412,45*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.405,96*
€ 1.673,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.390,78*
€ 1.655,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.326,88*
€ 1.578,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.285,16*
€ 1.529,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.237,67*
€ 1.472,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
44999011712
ab € 387,08*
Ähnlich
Keuco
44999011711
ab € 386,94*
Ähnlich
Keuco
31198330001
ab € 1.221,26*
Ähnlich
Keuco
31574270001
ab € 1.431,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.