| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000697155 Herst.-Nr.: 352100111 EAN/GTIN: 4018445110747 |
| | |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften:· Batteriebetrieben Nein· Behältervolumen 150cm³· Berührungslos Nein· Durchmesser 70mm· Glanzgrad glänzend· Grundform rund· Kipphebel Nein· Mit Befestigungsmaterial Nein· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette Nein· Schlagwort emco seifenspender· Verdeckte Befestigung Nein Weitere Informationen: | | Accessoireart: | Seifen-/Lotionspender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, flüssigseifenspender glas, cremeseifenspender, seifenspender 150ml, 0130285946500, Cremespender, Desinfektionsmittelspender, Händedesinfektionsmittelspender, Schaumspender, Seifen-/Lotionspender |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,16* | € 65,33* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,51* | € 69,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,54* | € 70,60* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,88* | € 70,90* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,33* | € 72,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|