| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000697152 Herst.-Nr.: 352100103 EAN/GTIN: 4018445086363 |
| | |
|
| | |
| Mindestabstand zum Becken 300 mmWeitere technische Eigenschaften:· Batteriebetrieben Ja· Behältervolumen 800cm³· Berührungslos Ja· Breite (1) 142mm· Höhe (1) 270mm· Kipphebel Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette Nein· Schlagwort seifenspender halterung· Tiefe (1) 110mm· Verdeckte Befestigung Ja Weitere Informationen: | | Accessoireart: | Seifen-/Lotionspender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Sensorgehäuse, seifenspender 800 ml, cremeseifenspender, 0130285638500, Cremespender, Desinfektionsmittelspender, Händedesinfektionsmittelspender, Schaumspender, Seifen-/Lotionspender |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 213,71* | € 261,65* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 229,48* | € 281,11* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 245,55* | € 298,82* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,53* | € 302,58* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 250,00* | € 303,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|