Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Zahnputzglas CONCA rund, mit Wandhalter chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000696226
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4505AA
EAN/GTIN:
     8014140479307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher weiß
mundspülglas
satiniertes Glas · Curved Design · mit BefestigungssatzWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Becher 1· Ausführung Abdeckrosette rund· Farbe Becher weiß· Geeignet für Wandmontage Ja· Glanzgrad matt· Grundform rund· Material Becher/Gläser Glas· Mit Bechern/Gläsern Ja· Mit Befestigungsmaterial Ja· Oberflächenschutz anodisiert/eloxiert· Profil flacher Stab· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Messing
Weitere Suchbegriffe: 0130500076500, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenablage, Seifenhalter, Seifenkorb, Seifenschale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,27*
€ 75,16*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,45*
€ 77,77*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,70*
€ 78,11*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,14*
€ 79,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,11*
€ 146,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T4504A2
ab € 112,77*
Ähnlich
Ideal Standard
T4504AA
ab € 70,90*
Ähnlich
Ideal Standard
T4504A5
ab € 113,00*
Ähnlich
Ideal Standard
T4504GN
ab € 113,30*
Ähnlich
Ideal Standard
T4505A2
ab € 94,07*
Ähnlich
Ideal Standard
T4505A5
ab € 94,07*
Ähnlich
Ideal Standard
T4505GN
ab € 94,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.