Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Zahnputzglas CONCA rund, mit Wandhalter magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T4505A5 IDS Zahnputzglas CONCA rund, mit Wandhalter magnetic gre
IDEAL STANDARD T4505A5 IDS Zahnputzglas CONCA rund, mit Wandhalter magnetic gre
IDEAL STANDARD T4505A5 IDS Zahnputzglas CONCA rund, mit Wandhalter magnetic gre
IDEAL STANDARD T4505A5 IDS Zahnputzglas CONCA rund, mit Wandhalter magnetic gre
Artikel-Nr.:
     1498-6000696225
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4505A5
EAN/GTIN:
     8014140479291
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher weiß
mundspülglas
satiniertes Glas · Curved Design · mit BefestigungssatzWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Becher: 1· Ausführung Abdeckrosette: rund· Farbe Becher: weiß· Geeignet für Wandmontage: Ja· Glanzgrad: matt· Grundform: rund· Material Becher/Gläser: Glas· Mit Bechern/Gläsern: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Oberflächenschutz: anodisiert/eloxiert· Profil: flacher Stab· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Messing
Weitere Suchbegriffe: 013050007604, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenablage, Seifenhalter, Seifenkorb, Seifenschale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,08*
€ 117,20*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,94*
€ 121,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,22*
€ 122,07*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 100,94*
€ 124,88*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,32*
€ 230,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T4504A2
ab € 113,61*
Ähnlich
Ideal Standard
T4504AA
ab € 70,96*
Ähnlich
Ideal Standard
T4504A5
ab € 113,03*
Ähnlich
Ideal Standard
T4504GN
ab € 113,60*
Ähnlich
Ideal Standard
T4505A2
ab € 94,24*
Ähnlich
Ideal Standard
T4505AA
ab € 59,38*
Ähnlich
Ideal Standard
T4505GN
ab € 94,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.